Fräserdornring DIN2084B 16 x 30 x 27mm

Artikelnummer: Z00295737
EAN: 4330816052532
Herstellernummer: 2084B-16x30,0
Fräserdornring DIN2084B 16 x 30 x 27mm
Inkl. Steuern: 22,99 € VE 1 Stück Netto 19,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form B, DIN 2084/3632 Fräserdornring DIN2084B 16 x 30 x 27mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung (mm) 16
Breite (mm) 30
Außen-Ø (mm) 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen