Fräserdornring Stz.FormA 22mm 60-tlg.

Artikelnummer: Z00295772
EAN: 4330816052778
Herstellernummer: 2084A-S-22-60
Fräserdornring Stz.FormA 22mm 60-tlg.
Inkl. Steuern: 148,99 € VE 1 Stück Netto 125,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A, DIN 2084, im Sortiment/3634 Fräserdornring Stz.FormA 22mm 60-tlg..

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung (mm) 22
Inhalt 60-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen