Spannfutter D69893A HSK-A63-M16x 76mm

Artikelnummer: Z00294694
EAN: 4330816086759
Herstellernummer: A63.12.16.1
Spannfutter D69893A HSK-A63-M16x 76mm
Inkl. Steuern: 183,75 € VE 1 Stück Netto 154,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spannfutter für Einschraubfräser, DIN 69893, Form A+C, HSK 63 Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Gehärtet 58 ± 2 HRC. Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: RA <0,001 mm. Rundlaufgenauigkeit: <0,003 mm. Wuchtgüte: G6.3 bei 12.000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde. Hinweis: Spannmutter Typ M, siehe (Bestell-Nr. 3644 und 3647). Attribute: d1: 17,0 mm, d2: 29 mm, d3: 34 mm, l1: 76 mm, l2: 50 mm, M: 16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 76
D2 mm 29
l2 mm 50
D3 mm 34
D1 mm 17,0
M 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen