Spannfutter D69893A HSK-A63-M8x101mm

Artikelnummer: Z00294686
EAN: 4330816086155
Herstellernummer: A63.12.08.2
Spannfutter D69893A HSK-A63-M8x101mm
Inkl. Steuern: 203,89 € VE 1 Stück Netto 171,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannfutter für Einschraubfräser, DIN 69893, Form A+C, HSK 63 Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Gehärtet 58 ± 2 HRC. Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: RA <0,001 mm. Rundlaufgenauigkeit: <0,003 mm. Wuchtgüte: G6.3 bei 12.000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde. Hinweis: Spannmutter Typ M, siehe (Bestell-Nr. 3644 und 3647). Attribute: d1: 8,5 mm, d2: 13 mm, d3: 23 mm, l1: 101 mm, l2: 75 mm, M: 8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M 8
l2 mm 75
D1 mm 8,5
D2 mm 13
D3 mm 23
l1 mm 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen