VDI Abstechhalter rechts AR 40x 26mm

Artikelnummer: Z00293587
EAN: 4332163804048
Herstellernummer: 92AR-4026
VDI Abstechhalter rechts AR 40x 26mm
Inkl. Steuern: 361,24 € VE 1 Stück Netto 303,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-Abstechhalter, Form AR Rechts Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, mit Klemmleiste, höhenverstellbar. Mit Vierkant-Längsaufnahme DIN 69 880. Anwendung: Zur Aufnahme von Abstechschwertern. Attribute: b1: 85 mm, b2: 42,5 mm, h1: 26 mm, h5: 43 mm, h6: 41,5 mm, l1: 44 mm, l2: 50 mm, VDI: 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 40
l2 mm 50
B2 mm 42,5
B1 mm 85
l1 mm 44
H1 mm 26
h5 mm 43
h6 mm 41,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen