VDI Axial Werkzeugh. li. C2 60x32mm

Artikelnummer: Z00293617
EAN: 4332163804369
Herstellernummer: 92C2-6032125
VDI Axial Werkzeugh. li. C2 60x32mm
Inkl. Steuern: 219,09 € VE 1 Stück Netto 184,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VDI-Axial-Werkzeughalter Form C2 Links Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, Axial-Werkzeughalter links. Anwendung: Für die Außenbearbeitung. Attribute: b1: 125 mm, b2: 62,5 mm, b3: 33,0 mm, h1: 32/25 mm, h5: 42,5 mm, h6: 62,5 mm, l1: 125 mm, l2: 16,0 mm, l3: 40 mm, VDI: 60

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B2 mm 62,5
L3 mm 40
B3 mm 33,0
h5 mm 42,5
H1 mm 32/25
B1 mm 125
l1 mm 125
l2 mm 16,0
VDI 60
h6 mm 62,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen