VDI Axial Werkzeugh. li. C4 30x20mm Überk.

Artikelnummer: Z00293622
EAN: 4332163804413
Herstellernummer: 92C4-302070
VDI Axial Werkzeugh. li. C4 30x20mm Überk.
Inkl. Steuern: 87,17 € VE 1 Stück Netto 73,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-Axial-Werkzeughalter Form C4 Links Überkopf Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, Axial-Werkzeughalter links Überkopf. Anwendung: Für die Außenbearbeitung. Attribute: b1: 76 mm, b2: 41,0 mm, b3: 23,0 mm, h1: 20/16 mm, h6: 38,0 mm, h7: 35,0 mm, l1: 70 mm, l2: 10,0 mm, l3: 30 mm, VDI: 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 30
VDI 30
l2 mm 10,0
B3 mm 23,0
B2 mm 41,0
B1 mm 76
l1 mm 70
h7 mm 35,0
H1 mm 20/16
h6 mm 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen