VDI Axial Werkzeugh. li. C4 50x32mm Überk.

Artikelnummer: Z00293624
EAN: 4332163804437
Herstellernummer: 92C4-5032100
VDI Axial Werkzeugh. li. C4 50x32mm Überk.
Inkl. Steuern: 131,17 € VE 1 Stück Netto 110,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VDI-Axial-Werkzeughalter Form C4 Links Überkopf Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, Axial-Werkzeughalter links Überkopf. Anwendung: Für die Außenbearbeitung. Attribute: b1: 105 mm, b2: 55,0 mm, b3: 30,5 mm, h1: 32/25 mm, h6: 60,0 mm, h7: 50,0 mm, l1: 100 mm, l2: 16,0 mm, l3: 40 mm, VDI: 50

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B3 mm 30,5
B2 mm 55,0
VDI 50
h7 mm 50,0
B1 mm 105
l1 mm 100
h6 mm 60,0
L3 mm 40
l2 mm 16,0
H1 mm 32/25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen