VDI Bohrstangenhalter E2 30x08mm

Artikelnummer: Z00293666
EAN: 4332163804857
Herstellernummer: 92E2-3008
VDI Bohrstangenhalter E2 30x08mm
Inkl. Steuern: 79,00 € VE 1 Stück Netto 66,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VDI-Werkzeughalter Form E2 für Bohrstangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, auch mit Innenkühlung. Hinweis: Reduzierungen sind separat bestellbar. Attribute: Ausführung: Schaft durchbohrt , d2: 8 mm, d6: 68 mm, d8: 55 mm, h1: 28,0 mm, l1: 60 mm, l3: 22 mm, l6: 43 mm, VDI: 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D2 mm 8
L6 mm 43
Ausführung Schaft durchbohrt
L3 mm 22
d8 mm 55
H1 mm 28,0
l1 mm 60
VDI 30
d6 mm 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen