VDI Bohrstangenhalter E2 40x32mm

Artikelnummer: Z00293681
EAN: 4332163805007
Herstellernummer: 92E2-4032
VDI Bohrstangenhalter E2 40x32mm
Inkl. Steuern: 77,16 € VE 1 Stück Netto 64,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-Werkzeughalter Form E2 für Bohrstangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, auch mit Innenkühlung. Hinweis: Reduzierungen sind separat bestellbar. Attribute: Ausführung: Vollschaft , d2: 32 mm, d6: 83 mm, d8: 82 mm, h1: 32,5 mm, l1: 75 mm, l3: 22 mm, l6: 61 mm, VDI: 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 22
L6 mm 61
VDI 40
D2 mm 32
d6 mm 83
d8 mm 82
Ausfuehrung Vollschaft
l1 mm 75
H1 mm 32,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen