VDI Mehrfachaufnahme D1 60x32mm Überk.

Artikelnummer: Z00293629
EAN: 4332163804482
Herstellernummer: 92D1-6032110
VDI Mehrfachaufnahme D1 60x32mm Überk.
Inkl. Steuern: 336,14 € VE 1 Stück Netto 282,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-Werkzeughalter, Form D1 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, Werkzeughalter mit Mehrfachaufnahme. Anwendung: Für die Außenbearbeitung Radial und Axial. Attribute: b1: 57,5 mm, b2: 33 mm, b4: 33,0 mm, h1: 32/25 mm, h3: 42,5 mm, h4: 62,5 mm, l1: 85 mm, l2: 110 mm, VDI: 60

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 60
l2 mm 110
B4 mm 33,0
B2 mm 33
B1 mm 57,5
l1 mm 85
H1 mm 32/25
H3 mm 42,5
H4 mm 62,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen