VDI Mehrfachaufnahme D2 50x32mm Überk.

Artikelnummer: Z00293632
EAN: 4332163804512
Herstellernummer: 92D2-503285
VDI Mehrfachaufnahme D2 50x32mm Überk.
Inkl. Steuern: 252,24 € VE 1 Stück Netto 211,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-Werkzeughalter, Form D2 Überkopf Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, Werkzeughalter mit Mehrfachaufnahme. Anwendung: Für die Außenbearbeitung Radial und Axial. Attribute: b1: 50,0 mm, b2: 26 mm, b4: 30,5 mm, h1: 32/25 mm, h3: 50,0 mm, h4: 60,0 mm, l1: 60 mm, l2: 85 mm, VDI: 50

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 50
l2 mm 85
B4 mm 30,5
B2 mm 26
B1 mm 50,0
l1 mm 60
H1 mm 32/25
H3 mm 50,0
H4 mm 60,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen