VDI MK Aufnahme F 30mm x MK1

Artikelnummer: Z00293709
EAN: 4332163805557
Herstellernummer: 92F30-MK1
Wilke
VDI MK Aufnahme F 30mm x MK1
Inkl. Steuern: 79,15 € VE 1 Stück Netto 66,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VDI-Werkzeughalter Form F Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, mit Morsekegelaufnahme. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Austreiblappen DIN 228-B. Attribute: d3: 68 mm, d4: 12,065 mm, h1: 28,0 mm, l1: 27 mm, MK: 1 , VDI: 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 1
VDI 30
D3 mm 68
d4 mm 12,065
l1 mm 27,0
H1 mm 28,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen