VDI MK Aufnahme F 30mm x MK2

Artikelnummer: Z00293710
EAN: 4332163805564
Herstellernummer: 92F30-MK2
VDI MK Aufnahme F 30mm x MK2
Inkl. Steuern: 86,82 € VE 1 Stück Netto 72,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-Werkzeughalter Form F Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, mit Morsekegelaufnahme. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Austreiblappen DIN 228-B. Attribute: d2: 55 mm, d3: 68 mm, d4: 17,780 mm, h1: 28,0 mm, l1: 36 mm, l2: 27 mm, MK: 2 , VDI: 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 2
VDI 30
l2 mm 27
D2 mm 55
D3 mm 68
d4 mm 17,780
l1 mm 36,0
H1 mm 28,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen