VDI Radial Werkzeugh. li.B4 30x20mm Überk.

Artikelnummer: Z00293606
EAN: 4332163804253
Herstellernummer: 92B4-302040
VDI Radial Werkzeugh. li.B4 30x20mm Überk.
Inkl. Steuern: 68,20 € VE 1 Stück Netto 57,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-Radial Werkzeughalter, Form B4 Links Überkopf Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, Radial Werkzeughalter links, Überkopf kurz. Anwendung: Für die Außenbearbeitung. Attribute: b1: 70 mm, b2: 35,0 mm, b3: 10,0 mm, h1: 20/16 mm, h5: 35,0 mm, h6: 38,0 mm, l1: 40 mm, l2: 22 mm, VDI: 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 30
l2 mm 22
B3 mm 10,0
B2 mm 35,0
B1 mm 70
l1 mm 40
H1 mm 20/16
h5 mm 35,0
h6 mm 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen