VDI Radial Werkzeugh. li.B4 40x25mm Überk.

Artikelnummer: Z00293607
EAN: 4332163804260
Herstellernummer: 92B4-402544
VDI Radial Werkzeugh. li.B4 40x25mm Überk.
Inkl. Steuern: 77,16 € VE 1 Stück Netto 64,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-Radial Werkzeughalter, Form B4 Links Überkopf Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, Radial Werkzeughalter links, Überkopf kurz. Anwendung: Für die Außenbearbeitung. Attribute: b1: 85 mm, b2: 42,5 mm, b3: 12,5 mm, h1: 25/20 mm, h5: 42,5 mm, h6: 48,0 mm, l1: 44 mm, l2: 22 mm, VDI: 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 40
l2 mm 22
B3 mm 12,5
B2 mm 42,5
B1 mm 85
l1 mm 44
H1 mm 25/20
h5 mm 42,5
h6 mm 48,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen