VDI Radial Werkzeugh. re.B3 50x32mm Überk.

Artikelnummer: Z00293604
EAN: 4332163804239
Herstellernummer: 92B3-503255
VDI Radial Werkzeugh. re.B3 50x32mm Überk.
Inkl. Steuern: 121,37 € VE 1 Stück Netto 101,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VDI-Radial Werkzeughalter, Form B3 Rechts Überkopf Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, Radial Werkzeughalter rechts, Überkopf kurz. Anwendung: Für die Außenbearbeitung. Attribute: b1: 100 mm, b2: 50,0 mm, b3: 16,0 mm, h1: 32/25 mm, h6: 60,0 mm, h7: 50,0 mm, l1: 55 mm, l2: 30 mm, VDI: 50

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B1 mm 100
B2 mm 50,0
l1 mm 55
h7 mm 50,0
l2 mm 30
H1 mm 32/25
h6 mm 60,0
B3 mm 16,0
VDI 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen