VDI Reduzierhülse zyl. E2-1 25x 8mm

Artikelnummer: Z00293742
EAN: 4332163805175
Herstellernummer: 08RH-E21-250860
VDI Reduzierhülse zyl. E2-1 25x 8mm
Inkl. Steuern: 59,61 € VE 1 Stück Netto 50,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Reduzierhülse zylindrisch Ausführung: Zylindrisch, Form E 2-1, ohne Flansch, mit Spannschrauben. Anwendung: Zur Reduzierung von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Attribute: d2: 8 mm, l1: 60 mm, Ø d1: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 60
D2 mm 8
Ø D1 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen