VDI Reduzierhülse zyl. E2-1 25x12mm

Artikelnummer: Z00293744
EAN: 4332163805199
Herstellernummer: 08RH-E21-251260
VDI Reduzierhülse zyl. E2-1 25x12mm
Inkl. Steuern: 63,15 € VE 1 Stück Netto 53,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduzierhülse zylindrisch Ausführung: Zylindrisch, Form E 2-1, ohne Flansch, mit Spannschrauben. Anwendung: Zur Reduzierung von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Attribute: d2: 12 mm, l1: 60 mm, Ø d1: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D2 mm 12
d/d1 mm 25
l1 mm 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen