VDI Spannzangenhalter E4 50x25mm

Artikelnummer: Z00293704
EAN: 4332163805502
Herstellernummer: 92E4-5025
VDI Spannzangenhalter E4 50x25mm
Inkl. Steuern: 169,27 € VE 1 Stück Netto 142,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VDI-Werkzeughalter Form E4 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, Spannzangenaufnahme ER DIN 6499. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen in Spannzangen. Attribute: d12: 42 mm, d2: 2-16 mm, d6: 98 mm, Größe: ER25 , h1: 35,0 mm, l11: 67 mm, l3: 30 mm, VDI: 50

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D2 mm 42401
L11 mm 67
Größe ER25
VDI 50
D12 mm 42
H1 mm 35,0
d6 mm 98
L3 mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen