VDI Verschlussstopfen Z2 30mm Kunststoff

Artikelnummer: Z00293728
EAN: 4332163805748
Herstellernummer: 92Z2-30P
VDI Verschlussstopfen Z2 30mm Kunststoff
Inkl. Steuern: 12,44 € VE 1 Stück Netto 10,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VDI-Verschlussstopfen Form Z2 Ausführung: DIN 69 880, mit Zylinderschaft. Anwendung: Verschluss von VDI-Plätzen am Revolver gegen Schmutz und Kühlmittel. Attribute: d3: 68 mm, h1: 28,0 mm, l1: 71 mm, l2: 16 mm, VDI: 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 71
Ausführung Kunststoff
D3 mm 68
VDI 30
H1 mm 28,0
l2 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen