VDI Verschlussstopfen Z2 40mm Stahl

Artikelnummer: Z00293725
EAN: 4332163805717
Herstellernummer: 92Z2-40S
VDI Verschlussstopfen Z2 40mm Stahl
Inkl. Steuern: 33,18 € VE 1 Stück Netto 27,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-Verschlussstopfen Form Z2 Ausführung: DIN 69 880, mit Zylinderschaft. Anwendung: Verschluss von VDI-Plätzen am Revolver gegen Schmutz und Kühlmittel. Attribute: d3: 83 mm, h1: 32,5 mm, l1: 83 mm, l2: 20 mm, VDI: 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 40
l2 mm 20
D3 mm 83
Ausfuehrung Stahl
l1 mm 83
H1 mm 32,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen