VDI Verschlussstopfen Z2 50mm Kunststoff

Artikelnummer: Z00293730
EAN: 4332163805762
Herstellernummer: 92Z2-50P
VDI Verschlussstopfen Z2 50mm Kunststoff
Inkl. Steuern: 16,97 € VE 1 Stück Netto 14,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VDI-Verschlussstopfen Form Z2 Ausführung: DIN 69 880, mit Zylinderschaft. Anwendung: Verschluss von VDI-Plätzen am Revolver gegen Schmutz und Kühlmittel. Attribute: d3: 98 mm, h1: 35,0 mm, l1: 98 mm, l2: 20 mm, VDI: 50

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Kunststoff
l2 mm 20
l1 mm 98
H1 mm 35,0
VDI 50
D3 mm 98
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen