VDI Verschlussstopfen Z2 60mm Stahl

Artikelnummer: Z00293727
EAN: 4332163805731
Herstellernummer: 92Z2-60S
VDI Verschlussstopfen Z2 60mm Stahl
Inkl. Steuern: 49,97 € VE 1 Stück Netto 41,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VDI-Verschlussstopfen Form Z2 Ausführung: DIN 69 880, mit Zylinderschaft. Anwendung: Verschluss von VDI-Plätzen am Revolver gegen Schmutz und Kühlmittel. Attribute: d3: 123 mm, h1: 42,5 mm, l1: 114 mm, l2: 20 mm, VDI: 60

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 20
VDI 60
l1 mm 114
Ausführung Stahl
D3 mm 123
H1 mm 42,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen