Verl. f. Einschraubfr. D16x 60mm M8

Artikelnummer: Z00294160
EAN: 4330816088012
Herstellernummer: 124.12.M8.16.60
Verl. f. Einschraubfr. D16x 60mm M8
Inkl. Steuern: 87,83 € VE 1 Stück Netto 73,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerung für Einschraubfräser Verl. f. Einschraubfr. D16x 60mm M8.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M M8
Ø (mm) 12,8
D1 mm 16
A mm 115
L mm 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen