Verl. f. Einschraubfr. D32x100mm M16

Artikelnummer: Z00294165
EAN: 4330816089781
Herstellernummer: 124.12.M16.32.100
Verl. f. Einschraubfr. D32x100mm M16
Inkl. Steuern: 110,05 € VE 1 Stück Netto 92,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerung für Einschraubfräser Verl. f. Einschraubfr. D32x100mm M16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M M16
Ø (mm) 17,0
D1 mm 32
A mm 160
L mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen