Hyd.Dehnspf.D69871ADB 10x 80,5mm SK40 WTE

Artikelnummer: Z00294956
EAN: 4332163364573
Herstellernummer: 155074010Z
Hyd.Dehnspf.D69871ADB 10x 80,5mm SK40 WTE
Inkl. Steuern: 401,72 € VE 1 Stück Netto 337,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Hydro-Dehnspannfutter, DIN 69871, Form AD/B, mit Innenkühlung, SK 40 Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit 1600-1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Lieferumfang: Hydro-Dehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Maximale Drehzahl: 40000 min-1. Optimale Einsatztemperatur: 20-50 °C. Kühlmitteldruck maximal: 80 bar. Verstellweg: 10 mm. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Attribute: d1: 10 mm, d2: 30 mm, d3: 49,5 mm, g: M6 , l1: 80 mm, l2: 41 mm, l3: 10 mm, l4: 35,0 mm, SW: 3,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g M6
D1 mm 10
l1 mm 80
L3 mm 10
SW 3,0 Millimeter
D3 mm 49,5
L4 mm 35,0
l2 mm 41
D2 mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen