Hyd.Dehnspf.D69871ADB 16x 80,5mm SK40 WTE

Artikelnummer: Z00294962
EAN: 4332163364634
Herstellernummer: 155074016Z
Wte
Hyd.Dehnspf.D69871ADB 16x 80,5mm SK40 WTE
Inkl. Steuern: 391,91 € VE 1 Stück Netto 329,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hydro-Dehnspannfutter, DIN 69871, Form AD/B, mit Innenkühlung, SK 40 Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit 1600-1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Lieferumfang: Hydro-Dehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Maximale Drehzahl: 40000 min-1. Optimale Einsatztemperatur: 20-50 °C. Kühlmitteldruck maximal: 80 bar. Verstellweg: 10 mm. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Attribute: d1: 16 mm, d2: 38 mm, d3: 49,5 mm, g: M10 , l1: 80 mm, l2: 49 mm, l3: 10 mm, l4: 45,0 mm, SW: 5,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 10
L4 mm 45,0
SW (mm) 5,0
l2 mm 49
D1 mm 16
D2 mm 38
D3 mm 49,5
l1 mm 80
g M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen