Hyd.Dehnspf.D69893A 14x150mm HSK-A 63 WTE

Artikelnummer: Z00295024
EAN: 4332163365211
Herstellernummer: 165076314Z150
Wte
Hyd.Dehnspf.D69893A 14x150mm HSK-A 63 WTE
Inkl. Steuern: 830,72 € VE 1 Stück Netto 698,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hydro-Dehnspannfutter HSK 63, DIN 69893, Form A, mit Innenkühlung Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit 1600-1800 N/mm² und einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Lieferumfang: Hydro-Dehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Maximale Drehzahl: 40000 min-1. Optimale Einsatztemperatur: 20-50 °C. Kühlmitteldruck maximal: 80 bar. Verstellweg: 10 mm. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Attribute: d1: 14 mm, d2: 34 mm, d3: 50 mm, g: M10 , l1: 150 mm, l2: 46 mm, l3: 10 mm, l4: 110 mm, Schlüsselweite: 5,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5,0
L3 mm 10
L4 mm 110
l2 mm 46
D1 mm 14
D2 mm 34
D3 mm 50
l1 mm 150
g M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen