Hyd.Dehnspf.JISB6339ADB 20x 90mm BT40 WTE

Artikelnummer: Z00295001
EAN: 4332163364986
Herstellernummer: 225074020Z
Hyd.Dehnspf.JISB6339ADB 20x 90mm BT40 WTE
Inkl. Steuern: 351,55 € VE 1 Stück Netto 295,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Hydro-Dehnspannfutter DIN JISB 6339 (MAS-BT), Form AD/B, mit Innenkühlung Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit 1600-1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Lieferumfang: Hydro-Dehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Maximale Drehzahl: 40000 min-1. Optimale Einsatztemperatur: 20-50 °C. Kühlmitteldruck maximal: 80 bar. Verstellweg: 10 mm. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Attribute: BT: 40 , d1: 20 mm, d2: 42,0 mm, d3: 49,5 mm, g: M10 , l1: 90,0 mm, l2: 51 mm, l3: 10 mm, l4: 47 mm, SW: 5,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D3 mm 49,5
l2 mm 51
BT 40
l1 mm 90,0
L3 mm 10
L4 mm 47
SW 5,0 Millimeter
D2 mm 42,0
g M10
D1 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen