Zwischenbuchse 12- 6mm WTE

Artikelnummer: Z00295033
EAN: 4332163805830
Herstellernummer: 404561206Z
Wte
Zwischenbuchse 12- 6mm WTE
Inkl. Steuern: 120,93 € VE 1 Stück Netto 101,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zwischenbuchse Anwendung: Zur Reduzierung des Spanndurchmessers bei Hydro-Dehnspannfuttern. Attribute: d/d1: 12/6 mm, L: 36 mm, L1: 40,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d/d1 mm 12/6
l1 mm 40,0
L mm 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen