Rollenkoffer 114.04/P

Artikelnummer: Z00427738
EAN: 4250284783939
Rollenkoffer 114.04/P
Inkl. Steuern: 167,61 € VE 1 Stück Netto 140,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugkoffer

- Mobiler Koffer mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff - Zwei Inline-Rollen - Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material - Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz - Zwei abschließbare Kippschlösser mit einem Zahlenschloß - Griff mit Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter - Belastbarkeit: 30 kg

Ausstattung: Dokumentenfach im A4-Format, herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 23 Tool Aufnahmen auf Vorder- und Rückseite, herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Aufnahmen. Bodenschale mit individuellem Unterteilungs-Set siehe Abbildung.

Preis ohne Werkzeuge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht, ca. (g) 8.000
Werks-Nr. 114.04/P
Innenmaße (mm) 485 x 195 x 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen