Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Zangen-Schraubendreher-Sortiment in i-BOXX 72

Artikelnummer
Z00589666
EAN
4010886939635
Herstellernummer
2836149
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
123,66 € 103,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00589666
EAN
4010886939635
Herstellernummer
2836149
Marke
GEDORE

Technische Daten

Gewicht1,900 Kilogramm
Gewicht kg1,900 Kilogramm
Inhalt2150 4 5,5 6,5 2160 PH 1 2 4615 3 8133-180 JC 8316-160 JC 142 10 TL + 1101 L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L • Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account