Werkzeugmodul 157,5x310mm 6tlg. Messwerkzeuge

Artikelnummer: Z00059240
EAN: 4010886804254
Herstellernummer: 1402218
Gedore
Werkzeugmodul 157,5x310mm 6tlg. Messwerkzeuge
Inkl. Steuern: 136,04 € VE 1 Stück Netto 114,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Gewindefeile, TORX®-Schraubenlehre, Digital-Messschieber, Pinzette, Reißnadel und Rollbandmaß Inhalt: 1 Gewindefeile 230 mm lang, zur Indstandsetzung beschädigter Innen- und Außengewinde, für Gewindesteigungen 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,0 mm 1 Schraubenlehre für Schrauben mit TORX®-Profil, zur leichten Größenbestimmung bei Schrauben mit TORX®-Innen- und TORX®-Außen-Profil T 10-T 60 und E 4-E 16 1 Digital-Messschieber - Messbereich 153 mm, Gesamtlänge 230 mm, rostfrei, Anzeige umschaltbar von mm auf Zoll, mit Datenausgang (Schnittstelle RS 232C), Genauigkeit 0,03 mm - 0,001 Zoll 1 Pinzette mit gewinkelten Spitzen, glanzvernickelt, Gesamtlänge 150 mm 1 Reißnadel 250 mm lang 1 Rollbandmaß Länge 5 Meter, mit gelblackiertem Stahlband, Halteclip und Rücklaufstopp

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 157,5
Tiefe (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen