Werkzeugmodul 157,5x310mm 8tlg. Schlagwerkzeuge

Artikelnummer: Z00059237
EAN: 4010886661376
Herstellernummer: 6613760
Gedore
Werkzeugmodul 157,5x310mm 8tlg. Schlagwerkzeuge
Inkl. Steuern: 49,81 € VE 1 Stück Netto 41,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Körnern, Durchtreiber, Flach- und Kreuzmeißel, Splintentreiber aus Chrom-Vanadium-Stahl · zusätzlich ist ein Schlosserhammer mit gehärteter Stielschutzhülse und Hickory-Stiel enthalten Inhalt: 1 Körner 5 x 120 mm 1 Durchtreiber 5 x 120 mm 1 Flachmeißel 24 x 250 mm 1 Kreuzmeißel 125 mm je 1 Splintentreiber 1,5 x 110 mm - 3 x 150 mm - 4 x 150 mm 1 Schlosserhammer mit gehärteter Stielschutzhülse und Hickory-Stiel 300 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 157,5
Tiefe (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen