Werkzeugmodul 24tlg. B157,5xT310mm

Artikelnummer: Z00059230
EAN: 4010886662601
Herstellernummer: 6626070
Werkzeugmodul 24tlg. B157,5xT310mm
Inkl. Steuern: 183,64 € VE 1 Stück Netto 154,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Steckschlüssel-Sortiment 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl Inhalt: 1 Umschaltknarre 10,0 mm (3/8") mit Umschalthebel - Rückschwenkwinkel 11,25° 1 Griff mit Gleitstück 10,0 mm (3/8") 163 mm je 1 Verlängerung 10,0 mm (3/8") 125 mm und 250 mm 1 Kardangelenk 10,0 mm (3/8") je 1 1 Steckschlüssel-Einsatz 10,0 mm (3/8") für Schrauben mit Innensechskant-Profil, SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz 10,0 mm (3/8") für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 157,5
Tiefe (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen