Werkzeugmodul 26tlg. B157,5xT310mm

Artikelnummer: Z00059231
EAN: 4010886662656
Herstellernummer: 6626580
Werkzeugmodul 26tlg. B157,5xT310mm
Inkl. Steuern: 153,39 € VE 1 Stück Netto 128,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Steckschlüssel-Sortiment 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl Inhalt: je 1 6kant-Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2"), SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2") für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 12 - 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 157,5
Tiefe (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen