Werkzeugmodul 37tlg. B157,5xT310mm

Artikelnummer: Z00059229
EAN: 4010886662625
Herstellernummer: 6626230
Werkzeugmodul 37tlg. B157,5xT310mm
Inkl. Steuern: 200,52 € VE 1 Stück Netto 168,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl Inhalt: 1 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4") mit Umschalthebel - Rückschwenkwinkel 15° 1 Griff mit Gleitstück 6,3 mm (1/4") 115 mm, 1 Verlängerung 6,3 mm (1/4") 100 mm 1 Kardangelenk 6,3 mm (1/4"), 1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4") 140 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit Innensechskant-Profil, Gr. 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10 je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 157,5
Tiefe (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen