Werkzeugmodul 4tlg. B157,5xT310mm

Artikelnummer: Z00059238
EAN: 4010886661468
Herstellernummer: 6614650
Werkzeugmodul 4tlg. B157,5xT310mm
Inkl. Steuern: 84,67 € VE 1 Stück Netto 71,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Kombizange, Seitenschneider, Universal-/Wasserpumpenzange und Flachrundzange mit Schneide Inhalt: 1 Kombizange mit induktiv nachgehärteten Schneiden · 180 mm lang 1 Seitenschneider für harten Draht mit induktiv nachgehärteten Schneiden · 160 mm lang 1 Universal-/Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk · 250 mm lang 1 Flachrundzange mit Schneide, gerade · 160 mm lang

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 157,5
Tiefe (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen