Werkzeugsort.TOURING 47tlg. und Koffer Gedore

Artikelnummer: Z00302969
EAN: 4010886660072
Herstellernummer: 1000
Werkzeugsort.TOURING 47tlg. und Koffer Gedore
Inkl. Steuern: 437,80 € VE 1 Stück Netto 367,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugsatz Touring Nr. 1000, 47-teilig im Koffer Ausführung: Der perfekte Werkzeugsatz für alle Fälle. Ausgewählt und zusammengestellt für die Anforderungen in der Praxis. Die Werkzeuge sind gut eingeordnet und fest eingeklemmt. Geblasener Polypropylen-Koffer mit Schnappverschlüssen und Klappgriff, schlagfest, beständig gegen Öl und Säure, unempfindlich gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse, mit Schaumstoffeinlage. Der robuste Begleiter für Auto, Boot oder Flugzeug. Lieferumfang: 1 Kunststoffkoffer 11 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm 3 Schlitz-Schraubendreher 4; 5,5; 6,5 mm 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2 1 Schlitz-Schraubendreher, isoliert, 3 mm 1 Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Umschaltknarre 1/2 2 Verlängerungen 1/2 125; 250 mm 1 Kardangelenk 1/2 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2 1 Zündkerzeneinsatz, 20,8 mm 9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Wasserpumpenzange, 250 mm 1 Spannungsprüfer 1 Kabelmesser, 1-teilig 1 Schlosserhammer, 300 g 1 Kleinteiledose Attribute: Maße L x B x H: 480 x 410 x 210 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 47-teilig 480 x 410 x 210 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen