BMW-Werkzeug-Sortiment 0-2900-163/258 AssistentPkwErsatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00350679
EAN: 4000896151240
Herstellernummer: 0-2900-163/258
BMW-Werkzeug-Sortiment 0-2900-163/258 AssistentPkwErsatz- und Einzelteile
UVP: 4.618,39 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 3.282,07 € VE 1 Stück Netto 2.758,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sortiment für BMW-Pkw

  • Langlebige Grundausstattung für den Arbeitsplatz –Instandsetzung –
  • Passend für HAZET-Assistent 173, 179, 179 W, 179 XL, 180
  • 258teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    163-138/77
    850-4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    850 Lg-4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
    8501-3 4 5 6 8
    8503-0,6 x 3,5 1 x 5,5 1,2 x 8
    8506-PH 1 PH 2 8507-PZ 1 PZ 2
    858-1 863 P 865 866 U
    867-2 868 869
    903 S Lg-17
    903 S Lg-19
    900-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
    915 916 SP 917-5 918-10 919-1
    920 958-1 2
    986-5 6 7 8 10 12 14 17

    163-139/90
    609-E 6 x E 8 E 10 x E 12 E 14 x E 18 E 20 x E 24
    850-E 4 E 5 E 6 E 7 E 8
    880-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
    880 G-10 11 12 13 14 15 16
    880 LG-10 11 12 13
    880-E 10 E 11 E 12 E 14
    880 G-E 8 E 10
    8801 K-9 8802-T 40 T 45
    8808-6 8 10
    8816 P 8816 GK 8820
    8821-3 6 10 8858-1 2
    900-E 16 E 18 E 20 E 24
    992-T 50 T 55 T 60
    2115-T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40
    2215-PH 1 PH 2 PH 3
    2223-T 6 T 7 H T 8 H T 9 H T 10 H T 15 H T 20 H T 25 H T 27 H T 30 H T 40 H
    2223 LG-T 25
    2250-1 2 2264

    163-140/33
    450 N-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 21 x 22
    600 N-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
    630-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 21 x 22

    163-141/31
    801 K-55 801 K-PH 2
    802-30 40 55 65 80 100 120
    802-PH 1 PH 2 PH 3
    803-T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30
    2105 LG/9 H

    163-142/9
    757-10 760 N-2
    1802-22 1841 A-22
    1846 A-2 1846 B-2 1846 C-2 1846 D-2
    1850-22

    163-143/18
    426-6 7 612 N-10 x 11
    730-3 6 746-1
    748 B-3 4 5 6 8
    824 1952-40
    2140-4 2152/3 2154 N-5
    4968-2 600 N-27 30 32
    918-23
    1975 1976-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 258
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen