Universal-Satz

Artikelnummer: Z00353438
EAN: 4000896153572
Herstellernummer: 163-120/24
HAZET
Universal-Satz
UVP: 402,93 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 275,14 € VE 1 Stück Netto 231,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • 24teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3 (519 x 342 mm)
  • Inhalt:
    730-3 6 746-1
    748 B-3 4 5 6
    759 N-2
    801 K-55 801 K-PH 2
    803-25 30 35 40 65 80
    803-PH 1 PH 2 PH 3
    1802 M-22 1841 MB-33 1850 M-22
    2105 Lg-015 02 025 03 04 05 06 08 10
    2140-5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 24
Netto-Gewicht (kg) 3.7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen