HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG Werkzeug-Satz Doppel-Ringschlüssel, Zangen für Sicherungsringe

Artikelnummer: Z00353386
EAN: 4000896122790
Herstellernummer: 163-54/15
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG Werkzeug-Satz Doppel-Ringschlüssel, Zangen für Sicherungsringe
UVP: 412,69 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 309,99 € VE 1 Stück Netto 260,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkzeug-Satz
Doppel-Ringschlüssel, Zangen für Sicherungsringe
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 15teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3 (519 x 342 mm)
  • Inhalt:
    610 N-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 21 x 22 24 x 26 27 x 32 30 x 34
    1846 A-2 1846 B-2
    1846 C-2 1846 D-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite 342.000000 Millimeter
Länge 519.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen