Werkzeug-Satz Doppel-Ringschlüssel, Zangen

Artikelnummer: Z00353417
EAN: 4000896122820
Herstellernummer: 163-59/12
Werkzeug-Satz Doppel-Ringschlüssel, Zangen
UVP: 326,42 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 237,65 € VE 1 Stück Netto 199,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Werkzeug-Satz
Doppel-Ringschlüssel, Zangen
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 12teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3 (519 x 342 mm)
  • Inhalt:
    630-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23
    760 N-2
    1802-22 1841 A-22

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 12
Netto-Gewicht (kg) 2.8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen