Werkzeug-Satz für Reifendruck-Kontroll-System 669/10 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00350870
EAN: 4000896191079
Herstellernummer: 669/10
Werkzeug-Satz für Reifendruck-Kontroll-System 669/10 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
Inkl. Steuern: 265,24 € VE 1 Stück Netto 222,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Mit Drehmoment-Schraubendreher für präzises Anzugsmoment von 0,4 - 1,4 Nm sowie Drehmoment-Schlüssel Außen-Vierkant 6,3 = 1/4″ für präzises Anzugsdrehmoment von 1 - 9 Nm

  • Einfache und fachgerechte Montage von Sensor und Ventil an jeder Felge
  • Ermöglicht Ein- und Ausdrehen der Ventileinsätze in Reifenventilen

Made In Germany

  • 10teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/3) 165-L
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    666-6
    850 Lg-11 12
    8502-T 10 T 15 T 20
    5107-2 CT
    6001-1.4/3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen