Werkzeug-Satz Schraubendreher, Zangen usw.

Artikelnummer: Z00353408
EAN: 4000896118618
Herstellernummer: 163-31/27
HAZET
Werkzeug-Satz Schraubendreher, Zangen usw.
UVP: 389,49 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 265,98 € VE 1 Stück Netto 223,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeug-Satz
Schraubendreher, Zangen usw.
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • 27teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3 (519 x 342 mm)
  • Inhalt:
    730-3 6 746-1
    748 B-3 4 5 6
    759 N-2
    801 K-55 801 K-PH 2
    803-25 30 35 40 65 80
    803-PH 1 PH 2
    803-T 10 T 15 T 20 T 25 T 30
    1802 M-22 1841 M b-33 1850 M-22
    2140-5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 27
Netto-Gewicht (kg) 3.24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen