Werkzeug-Sortiment 0-174/151 AssistentNutzfahrzeugeIndustrie

Artikelnummer: Z00350675
EAN: 4000896000173
Herstellernummer: 0-174/151
Werkzeug-Sortiment 0-174/151 AssistentNutzfahrzeugeIndustrie
UVP: 3.230,85 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 2.209,59 € VE 1 Stück Netto 1.856,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Für Kfz- und Industrie-Betriebe,
  • Inkl. Werkzeug-Halterungen
  • 151teiliger Satz,
  • Inhalt:
    428-10 12 13
    450 N-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17
    18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27 25 x 28 30 x 32
    600 N-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27 28 30 32
    630-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17
    18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 26 25 x 28 30 x 32
    730-3 6 746-1 748 b-3 4 5 6 757-10 12 760 N-1 2
    803-20 35 55 100 803-PH 1 PH 2 PZ 1 PZ 2 824
    850-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    8501-3 4 5 6 8 8503-0,6 x 3,5 0,8 x 4 1 x 5,5 1,2 x 8
    8506-PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 8507-PZ 1 PZ 2 PZ 3
    863 P 865 866 U 867-2 868 869
    900-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    26 27 28 30 32
    915 916 SP 917-5 918-10 920
    1803-22 1841 a-22 1952-35 1976 1980 N 1981
    2100-02 025 03 04 05 06 08
    2120-10 2122-10 2123-10 2140-2 5 2154-2 2160
    6122-1 CT

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen