Werkzeug-Sortiment 0-7/117 AssistentPkwErsatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351590
EAN: 4000896120116
Herstellernummer: 0-7/117
HAZET
Werkzeug-Sortiment 0-7/117 AssistentPkwErsatz- und Einzelteile
UVP: 1.807,61 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 1.342,70 € VE 1 Stück Netto 1.128,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mechaniker-Grundsortiment
für die moderne Pkw-Instandhaltung

  • In Safety-Insert-System - fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Einlagen passend für HAZET-Assistent 168, 169 N, 170, 173, 174, 176-1, 177, 177 W, 178, 179, 179 W, 179 XL, 180
  • 117teiliger Satz,
  • Inhalt:
    163-57/56
    850-4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    8501-3 4 5
    863 P 865 866 U 867-2 868 869
    900-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 34
    915 916 SP 917-5 918-10 920
    163-60/22
    730-3 6 746-1
    748 B-3 4 5 6
    824
    1952-35 1976
    2105 Lg/9 H 2140-5
    2147 MS 2154-2
    163-58/27
    600 N-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
    801 K-55 801 K-PH 2
    803-25 30 35 40 65 80
    803-PH 1 PH 2
    163-59/12
    630-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23
    760 N-2
    1802 M-222
    1841 A-22

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 117
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen