Werkzeug-Sortiment 163-329/100, 100-teiliger Satz

Artikelnummer: Z00353374
EAN: 4000896191833
Herstellernummer: 163-329/100
HAZET
Werkzeug-Sortiment 163-329/100, 100-teiliger Satz
Inkl. Steuern: 493,28 € VE 1 Stück Netto 414,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeug-Sortiment  163-329/100, 100-teiliger Satz

  • Made in Germany
  • Ordnungssystem 3/3
    • 519 x 342 mm
  • Anzahl der Werkzeuge: 100 Stück
  • HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem / alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Perfekte Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern

Inhalt:

  • Splinttreiber-Satz, 5-teilig (3 – 6 mm und 8 mm)
    • Gesamtlänge: 150 mm
    • Ergonomischer 2-Komponenten-Handschutz
    • DIN 6450 Form C
  • Steckschlüssel-Einsatz 6-Kant (6 – 13 mm)
    • Griffig, gerändelt
    • Oberfläche: verchromt, poliert
    • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Steckschlüssel-Einsatz 6-Kant (13-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm)
    • Griffig, gerändelt
    • Oberfläche: verchromt, poliert
    • DIN 3124, ISO 2757-1
  • Umschaltknarre (115 mm )
    • 2-Komponenten-Griff
    • Anzahl Zähne: 20 (Betätigungswinkel 18°)
    • Mit Kugelsicherung
    • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
    • DIN 3122, ISO 3315
  • Umschaltknarre (199 mm)
    • 2-Komponenten-Griff
    • Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
    • Mit Kugelsicherung
    • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
    • DIN 3122, ISO 3315
  • Verlängerung (123 und 254 mm)
    • Mit Kugelsicherung
    • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
    • DIN 3123, ISO 3316
  • Farbiger Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig
    • Farbcodiert zur schnellen Erkennung der benötigten Größe
    • Extralange Ausführung
    • Mit Kugelkopf
    • Oberfläche: vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen