Montagekoffer aus ABS-Material schwarz mit Zahlenschloss, leer

Artikelnummer: Z00050229
EAN: 4003773056904
Herstellernummer: 00 21 05 LE
Knipex
Montagekoffer aus ABS-Material schwarz mit Zahlenschloss, leer
Inkl. Steuern: 85,07 € VE 1 Stück Netto 71,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

KNIPEX Montagekoffer aus ABS-Material mit Zahlenschloss, leer

Ausführung:

  • Aus strapazierfähigem ABS-Material, schwarz.
  • Umlaufender Aluminiumrahmen mit D-Ringen zum Anbringen des beiliegenden Trageriemens.
  • 3-stelliges Zahlenschloss und 2 Kippschlösser zur Fixierung das Deckels.
  • Stabiler, ergonomischer Tragegriff.
  • Metallscharniere.
  • Deckelhalter mit Scharniermechanik.
  • Dokumentenfach im Deckel.
  • Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 9 Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und 10 schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite.
  • Bodenschale, Höhe 55 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen Werkzeugtaschen und ein Flachfach, per Druckknopf fixierbar.
  • Belastbarkeit: 15 kg.

Abmessungen: 

  • Außen (B x H x T): 465 x 200 x 410 mm
  • Innen (B x H x T): 440 x 180 x 350 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Werkzeug.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite (mm) 440
Außenbreite (mm) 465
Außenhöhe (mm) 200
Außentiefe (mm) 410
Innenhöhe (mm) 180
Tragfähigkeit (kg) 15
Innentiefe (mm) 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen